入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子空気圧トランスデューサー |
エアコネクション | 5/32 "または1/4"バーブ |
空気消費量 | 45 |
深さ | 3" |
高さ | 5" |
入力タイプ | 電圧 |
入力電圧 | 0から10 VDCへ |
最大周りの派遣社員。 | 122度F |
出力 | 大音量 |
出力範囲 | 0.5から19へのpsi |
製品データシート | johnson-controls-ep-8000-1.pdf |
逆演/直動 | 直動式 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8543704000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | 深さ | 高さ | 入力電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-8000-1 | 0.022scfm | 2" | 3 11 / 32 " | 0-10VCD | 少量 | 1 25 / 32 " | ¥76,799 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。