入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気サブメーター |
正確さ | + / - 0.50% |
アンプ | 10 |
深さ | 4.25 " |
ディスプレイ | LED製品 |
エンクロージャ評価 | NEMA 12 |
高さ | 4.85 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 90 / 265 VAC |
措置 | 電力、電圧、アンペア、周波数Vスイッチ |
メーター範囲 | 20〜416V、20〜721V |
取り付け | DINレール |
動作温度 範囲 | -4度から158度F |
相 | 3 |
幅(Width) | 4.85 " |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9028300000 |
モデル | 幅(Width) | 正確さ | アンプ | 深さ | 高さ | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-1460-00-AB00 | 4.85 " | + / - 0.50% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ¥420,665 | |
EM-1460-00-AC00 | 4.85 " | + / - 0.50% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ¥420,665 | |
EM-1460-00-AD00 | 4.85 " | + / - 0.50% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ¥420,665 | |
EM-1460-00-DB00 | 4.85 " | + / - 0.50% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DINレール | ¥430,163 | |
EM-1460-00-DD00 | 4.85 " | + / - 0.50% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DINレール | ¥420,665 | |
EM-2750-01-A000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | ANSI | ¥722,939 | |
EM-2750-01-D000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | DINレール | ¥722,939 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。