JOHNSON CONTROLS エネルギーメーター
形式 | モデル | 幅(Width) | 正確さ | アンプ | 深さ | 高さ | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM-1460-00-AB00 | 4.85 " | + / - 0.50% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ¥420,665 | |
A | EM-2750-01-A000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | ANSI | ¥722,939 | |
B | EM-3850-01-WE00 | 4.85 " | + / - 0.20% | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 400VAC、100 / 370VDC | ANSI | ¥961,590 | |
A | EM-2760-11-A000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 18 / 60 VDC | ANSI | ¥722,944 | |
A | EM-2760-05-A000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ¥722,944 | |
A | EM-2760-01-A000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ¥722,939 | |
A | EM-2750-11-A000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 18 / 60 VDC | ANSI | ¥722,939 | |
A | EM-2750-05-D000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | DINレール | ¥722,939 | |
A | EM-1460-00-AD00 | 4.85 " | + / - 0.50% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ¥420,665 | |
A | EM-2760-15-A000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 18 / 60 VDC | ANSI | ¥722,944 | |
A | EM-2750-15-D000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 18 / 60 VDC | DINレール | ¥722,939 | |
A | EM-1460-00-AC00 | 4.85 " | + / - 0.50% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ¥420,665 | |
A | EM-2750-15-A000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 18 / 60 VDC | ANSI | ¥722,939 | |
A | EM-1460-00-DC00 | 4.85 " | + / - 0.50% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DINレール | ¥420,665 | |
A | EM-2760-05-D000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DINレール | ¥722,944 | |
A | EM-1460-00-DD00 | 4.85 " | + / - 0.50% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DINレール | ¥420,665 | |
A | EM-2750-01-D000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | DINレール | ¥722,939 | |
A | EM-2750-05-A000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | ANSI | ¥722,939 | |
A | EM-2750-11-D000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 18 / 60 VDC | DINレール | ¥722,939 | |
A | EM-2760-01-D000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DINレール | ¥722,939 | |
A | EM-2760-11-D000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 18 / 60 VDC | DINレール | ¥722,944 | |
A | EM-1460-00-DB00 | 4.85 " | + / - 0.50% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | DINレール | ¥420,665 | |
A | EM-2760-15-D000 | 4.85 " | + / - 0.20% | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 18 / 60 VDC | DINレール | ¥722,944 | |
B | EM-3860-05-WF00 | 7.9 " | + / - 0.20% | 10 | 3.2 " | 7.6 " | 60 | 90 / 400VAC、100 / 370VDC | ANSI | ¥961,590 | |
B | EM-3850-05-WE00 | 7.9 " | + / - 0.20% | 10 | 3.2 " | 7.6 " | 50 | 90 / 400VAC、100 / 370VDC | ANSI | ¥961,590 | |
B | EM-3860-01-WF00 | 7.9 " | + / - 0.20% | 2 | 3.2 " | 7.6 " | 60 | 90 / 400VAC、100 / 370VDC | ANSI | ¥961,590 | |
B | EM-3850-05-WF00 | 7.9 " | + / - 0.20% | 10 | 3.2 " | 7.6 " | 50 | 90 / 400VAC、100 / 370VDC | ANSI | ¥961,590 | |
B | EM-3860-01-WE00 | 7.9 " | + / - 0.20% | 2 | 3.2 " | 7.6 " | 60 | 90 / 400VAC、100 / 370VDC | ANSI | ¥961,590 | |
B | EM-3850-01-WF00 | 7.9 " | + / - 0.20% | 2 | 3.2 " | 7.6 " | 50 | 90 / 400VAC、100 / 370VDC | ANSI | ¥961,590 | |
B | EM-3860-05-WE00 | 7.9 " | + / - 0.20% | 10 | 3.2 " | 7.6 " | 60 | 90 / 400VAC、100 / 370VDC | ANSI | ¥961,590 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フィールドデスク
- ツールブランク
- 現場および修復除湿機
- ゲージ修理ツール
- ベルトドライブフード付きアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- ブッシング
- 減速機
- ピン
- フラッシュバルブ
- オイルクーラー
- MSA ヘルメットサスペンション
- APPLETON ELECTRIC 危険な場所のサーキットブレーカ3極
- NIBCO カップリングの削減
- ARIES FILTERWORKS ラボウォーターカートリッジキット
- VELVAC リアクロスビューミラーブラケットキット
- CDI CONTROL DEVICES ソフトシートバルブ付き真ちゅう製空気安全弁
- ZSI-FOSTER ベータヘビー、レールナット
- GENERAL PIPE CLEANERS 鏃
- Aetna Bearing スプロケットアイドラー
- MORSE DRUM 肘