入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ダンパーアクチュエータ |
接続 | ネジ端子 |
制御タイプ | XNUMXつの出力オン/オフまたはフローティング |
寸法 | 4-15/16"H x 3-3/8"W x 1-3/8"D |
ディスプレイ | LCD |
高さ | 3.875 " |
入力 | 3 |
長さ | 11 " |
マックス 空気圧 | 25のプサイ |
装着タイプ | 枢軸 |
公称スプリングレンジ | 5から10へのpsi |
作動圧力 | 0〜20 |
出力 | 6 |
ストローク | 3" |
タイプ | 除湿、ファン制御、占有 |
電圧 | 24 |
幅(Width) | 3.88 " |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 42.55 |
船幅(cm) | 24.77 |
HSコード | 8412310080 |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 作動圧力 | ストローク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-3244-3 | 23.625 " | 空気圧ダンパーアクチュエータ | 15.75 " | 0〜25 | 4" | 12 " | ¥266,910 | ||
D-3244-4 | 23.625 " | 空気圧ダンパーアクチュエータ | 15.75 " | 0〜25 | 4" | 12 " | ¥159,583 | ||
D-3246-1 | 28 " | 空気圧ダンパーアクチュエータ | 15.75 " | 0〜25 | 6" | 12 " | ¥264,970 | ||
D-4073-5 | - | 空気圧アクチュエータ | - | - | - | - | ¥67,451 | ||
D-4073-2 | - | 空気圧アクチュエータ | - | - | - | - | ¥81,047 | ||
D-3153-4 | - | 空気圧アクチュエータ | - | - | - | - | ¥151,191 | ||
D-3153-5 | - | 空気圧アクチュエータ | - | - | - | - | ¥98,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。