JOHNSON CONTROLS D-3244-3ダンパーアクチュエータ813スプリングと位置
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
アイテム価格 | 空気圧ダンパーアクチュエータ |
高さ | 23.625 " |
長さ | 15.75 " |
マックス 空気圧 | 25のプサイ |
装着タイプ | 枢軸 |
公称スプリングレンジ | 8から13へのpsi |
作動圧力 | 0〜25 |
ストローク | 4" |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 8.19 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8412310080 |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 作動圧力 | ストローク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-3244-4 | 23.625 " | 空気圧ダンパーアクチュエータ | 15.75 " | 0〜25 | 4" | 12 " | ¥159,583 | ||
D-3246-1 | 28 " | 空気圧ダンパーアクチュエータ | 15.75 " | 0〜25 | 6" | 12 " | ¥264,970 | ||
D-4073-3 | 3.875 " | 空気圧ダンパーアクチュエータ | 11 " | 0〜20 | 3" | 3.88 " | ¥79,498 | ||
D-4073-5 | - | 空気圧アクチュエータ | - | - | - | - | ¥67,451 | ||
D-4073-2 | - | 空気圧アクチュエータ | - | - | - | - | ¥81,047 | ||
D-3153-4 | - | 空気圧アクチュエータ | - | - | - | - | ¥151,191 | ||
D-3153-5 | - | 空気圧アクチュエータ | - | - | - | - | ¥98,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。