入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷凍制御 |
エージェンシーコンプライアンス | UL、FCC、IC、CE、C-Tick |
制御範囲 | -40度から150度 |
深さ | 2.375 |
全負荷アンペア | 16 |
高さ | 5 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 125VA |
スイッチアクション | 1上昇時に開き、1上昇時に閉じる |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | 暖房/冷房/圧力/湿度 |
電圧 | 20から30 VACへ |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
C450CPW-100C | ¥50,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。