入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
毛細管の長さ | 240 " |
色 | グレー |
接触定格抵抗@ 120V | 22A |
接触定格抵抗@ 240V | 8Aメイン、3A補助 |
制御範囲 | 15度55度までF |
120Vで全負荷を冷却 | 16Aメイン、6A補助 |
240Vで全負荷を冷却 | 8Aメイン、3A補助 |
ロックされたローターの冷却@ 120V | 96Aメイン、36A補助 |
ロックされたローターの冷却@ 240V | 48Aメイン、18A補助 |
深さ | 2 3 / 32 " |
差動プローブ | 5度F |
エンクロージャタイプ | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 16Aメイン、6A補助 |
全負荷アンペア@ 120V | 16Aメイン、6A補助 |
全負荷アンペア@ 240VAC | 8Aメイン、3A補助 |
高さ | 3.25 " |
誘導アンペア@ 120V | 16Aメイン、6A補助 |
誘導アンペア@ 240V | 8Aメイン、3A補助 |
入力電圧 | 120-600V AC |
長さ | 4" |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 96Aメイン、36A補助 |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 48Aメイン、18A補助 |
装着タイプ | 平面 |
リレー入力の数 | 2 |
リレー出力の数 | 2 |
ステージ数 | 1 |
スイッチの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 125VA |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-a70ha-1c.pdf |
抵抗性アンペア@ 208VAC | 9.2Aメイン、3.4A補助 |
電球径の検知 | 1 / 8 " |
センサータイプ | 毛細管 |
スイッチアクション | 上昇中の開閉 |
120VDCでのスイッチ定格 | 16メイン、6補助 |
スイッチタイプ | DPST |
温度感度 | -/+ 2 度F |
電圧範囲 | 120から600 VACへ |
定格電圧 | 120-600V AC |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 1.12 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | MX |
A.
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 制御範囲 | 深さ | センサータイプ | 電圧範囲 | 幅(Width) | 差動プローブ | エンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A70HA-14C | 240 " | 15度から55度F | 2.5 " | ガス充填バルブ | 24から240 VACへ | 6.25 " | 2度F | NEMA 1 | ¥56,788 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。