入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子温度制御 |
色 | 青 |
制御範囲 | 90度から250度F |
深さ | 2.5 " |
差動プローブ | 1度から30度F |
タイプを表示します。 | LED製品 |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
全負荷アンペア@ 120V | 9.8A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 4.9A |
高さ | 5" |
リレー入力の数 | 1 |
リレー出力の数 | 1 |
センサータイプ | A99 |
スイッチアクション | 上昇中の開閉 |
スイッチタイプ | SPDT |
電圧範囲 | 20から30 VACへ |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 10.67 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。