入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
毛細管の長さ | 72 " |
色 | グレー |
接触定格抵抗@ 120V | 10A |
接触定格抵抗@ 240V | 10A |
接触定格抵抗@ 277V | 10A |
制御範囲 | 40度から90度F |
深さ | 1-13 / 16」 |
差動プローブ | 1.5度F |
エンクロージャタイプ | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 3A |
高さ | 4 13 / 32 " |
誘導アンペア@ 120V | 6A |
誘導アンペア@ 240V | 3A |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 36A |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 18A |
装着タイプ | 平面 |
スイッチの数 | 1 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 125VA |
リモートセンシング機能 | 有り |
抵抗性アンペア@ 208VAC | 10A |
電球径の検知 | 3 / 8 " |
電球の長さの検知 | 5-3 / 4」 |
センサータイプ | 電球 |
スイッチアクション | 秋に開閉 |
スイッチタイプ | SPDT |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 2.156 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 色 | 制御範囲 | センサータイプ | スイッチアクション | 電圧 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11D-5C | 平面 | グレー | 35度から45度F | 毛細管 | 手動リセット | 24から277 VACへ | 2 5 / 16 " | 2-21 / 64」 | ¥79,526 | ||
A19AAF-21C | 平面 | グレー | 40度から90度F | 電球 | 秋に開閉 | 120から277 VACへ | 2.156 " | 1-15 / 16」 | ¥35,143 | ||
A19ADC-11C | - | グレー | 200度から550度F | 電球 | 手動リセットによるロックアウト | 24から600 VACへ | 2.156 " | 1-13 / 16」 | ¥74,619 | ||
A19ADC-42C | - | グレー | 100度から240度F | 電球 | 手動リセットによるロックアウト | 24から600 VACへ | 2.156 " | 1-13 / 16」 | ¥56,104 | ||
A19AHA-5C | - | グレー | -15度から50度F | 電球 | オープンロー | 24から600 VACへ | 2.156 " | 1-13 / 16」 | ¥33,912 | ||
A19BAC-3C | - | グレー | 30度から110度F | コイル | 上昇中の開閉 | 24から600 VACへ | 2.156 " | 1-13 / 16」 | ¥37,786 | ||
A19BAF-1C | 平面 | グレー | 30度から110度F | コイル | 上昇中の開閉 | 24から277 VACへ | 2.156 " | 1-13 / 16」 | ¥42,859 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。