JOHNS MANVILLE 670378 ダクト断熱材 1-1/2 インチ x 48 インチ x 25 フィート
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
アイテム価格 | ダクト断熱材 |
約「R」値 | 4.2 |
約「R」ファクター | 4.2 |
色 | シルバー |
密度 | 3 / 4ポンド |
ジャケット素材 | フォイルスクリムクラフト |
長さ | 25ft。 |
材料 | グラスファイバー |
温度。 範囲 | -32から250 F |
厚さ | 1.5 " |
タイプ | ラップ |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 6.46 |
船高(cm) | 123.7 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 7019391010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。