JOHNS MANVILLE 17735 ダクト断熱材 1 インチ x 24 インチ x 48 インチ
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
アイテム価格 | ダクト断熱材 |
約「R」値 | 4.5 |
約「R」ファクター | 4.5 |
色 | ホワイト |
密度 | 6ポンド。 |
ジャケット素材 | オールサービスジャケット |
長さ | 48 " |
材料 | グラスファイバー |
温度。 範囲 | -32〜450 F面側、-32〜150F面側 |
厚さ | 1" |
タイプ | 教育理事会 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 123.95 |
船幅(cm) | 61.98 |
HSコード | 7019391010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。