JOHNS MANVILLE 17595 ダクト断熱材 2 インチ x 24 インチ x 48 インチ
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
アイテム価格 | ダクト断熱材 |
約「R」値 | 8.7 |
約「R」ファクター | 8.7 |
色 | ホワイト |
密度 | 3ポンド。 |
ジャケット素材 | オールサービスジャケット |
長さ | 48 " |
材料 | グラスファイバー |
温度。 範囲 | -32〜450 F面側、-32〜150F面側 |
厚さ | 2" |
タイプ | 教育理事会 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 123.95 |
船幅(cm) | 61.98 |
HSコード | 7019391000 |
原産国 | US |
モデル | 約「R」ファクター | 色 | 密度 | ジャケット素材 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17615 | 4.3 | シルバー | 3ポンド。 | フォイルスクリムクラフト | 1" | ¥6,485 | |
17635 | 6.5 | シルバー | 3ポンド。 | フォイルスクリムクラフト | 1.5 " | ¥8,347 | |
17650 | 8.7 | シルバー | 3ポンド。 | フォイルスクリムクラフト | 2" | ¥9,668 | |
17585 | 4.3 | ホワイト | 3ポンド。 | オールサービスジャケット | 1" | ¥7,511 | |
17590 | 6.5 | ホワイト | 3ポンド。 | オールサービスジャケット | 1.5 " | ¥8,867 | |
17750 | 4.5 | シルバー | 6ポンド。 | フォイルスクリムクラフト | 1" | ¥8,927 | |
17760 | 6.8 | シルバー | 6ポンド。 | フォイルスクリムクラフト | 1.5 " | ¥12,008 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。