入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスアダプター |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | ホワイト |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | 9度から150度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 色 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI0108F4S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×フレア | 150のプサイ | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 1 / 4 " | 10 | ¥8,602 | ||
PI0112F6S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×フレア | 150のプサイ | 3 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 3 / 8 " | 10 | ¥16,373 | ||
CI011222W-PK10 | アセタール共重合体 | ホワイト | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 3 / 8 " | 10 | ¥11,152 | ||
PP010822W-PK10 | ポリプロピレン | ホワイト | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 4 " | 9度から150度F | 1 / 4 " | 10 | ¥7,142 | ||
PP010823W-PK10 | ポリプロピレン | ホワイト | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 3 / 8 " | 9度から150度F | 1 / 4 " | 10 | ¥9,813 | ||
PP011222W-PK10 | ポリプロピレン | ホワイト | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 4 " | 9度から150度F | 3 / 8 " | 10 | ¥10,918 | ||
PP011223W-PK10 | ポリプロピレン | ホワイト | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 3 / 8 " | 9度から150度F | 3 / 8 " | 10 | ¥12,478 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。