入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルブランチティー |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | アセタール共重合体 |
色 | グレー |
接続タイプ | チューブ×チューブ×MNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 |
管のサイズ | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | GB |
モデル | ボディ材質 | 色 | 接続タイプ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM100421S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×チューブ×MNPT | 1 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 5 / 32 " | 10 | ¥18,963 | |
PI100621S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×チューブ×MNPT | 1 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 3 / 16 " | 10 | ¥19,335 | |
PI100821S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 1 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 1 / 4 " | 10 | ¥20,939 | |
PI100822S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 1 / 4 " | 10 | ¥20,969 | |
PI101222S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 3 / 8 " | 10 | ¥24,926 | |
PI100223S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 3 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 3 / 8 " | 10 | ¥26,010 | |
PI101623S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 3 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 1 / 2 " | 10 | ¥33,356 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。