入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニオンティー |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | アセタール共重合体 |
色 | ブラック |
接続タイプ | チューブ |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 |
管のサイズ | 12 mm |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 色 | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEI0220 | PEX | ホワイト | 160のプサイ | 200度F | 1 / 2 " | 1 | ¥3,179 | ||
PEI0228 | PEX | ホワイト | 160のプサイ | 200度F | 3 / 4 " | 1 | ¥4,874 | ||
PEI0236 | PEX | ホワイト | 160のプサイ | 200度F | 1" | 1 | ¥7,473 | ||
CI0208W-PK10 | アセタール共重合体 | ホワイト | 150のプサイ | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 1 / 4 " | 10 | ¥16,065 | ||
CI0212W-PK10 | アセタール共重合体 | ホワイト | 150のプサイ | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 3 / 8 " | 10 | ¥17,971 | ||
PP0208W-PK10 | ポリプロピレン | ホワイト | 150のプサイ | 9度から150度F | 1 / 4 " | 10 | ¥13,893 | ||
PPM0208W-PK10 | ポリプロピレン | ホワイト | 150のプサイ | 9度から150度F | 5 / 16 " | 10 | ¥15,839 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。