入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグ |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | アセタール共重合体 |
色 | グレー |
接続タイプ | チューブ |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
ステムOD | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | GB |
モデル | ボディ材質 | 色 | アイテム価格 | ステムOD | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0804S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | プラグ | 5 / 32 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | - | 10 | ¥2,218 | |
PI0806S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | プラグ | 3 / 16 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | - | 10 | ¥2,063 | |
PI0808S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | プラグ | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 1 / 4 " | 10 | ¥2,947 | |
PM0808S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | プラグ | 5 / 16 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 5 / 16 " | 10 | ¥3,627 | |
PI0812S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | プラグ | 3 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 3 / 8 " | 10 | ¥4,768 | |
PP0808W-PK10 | ポリプロピレン | ホワイト | プラグ | 1 / 4 " | 9度から150度F | - | 10 | ¥2,864 | |
PPM0808W-PK10 | ポリプロピレン | ホワイト | プラグ | 5 / 16 " | 9度から150度F | - | 10 | ¥3,219 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。