入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定エルボ、90度 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | アセタール共重合体 |
色 | グレー |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | GB |
モデル | 色 | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CI480821W-PK10 | ホワイト | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ¥11,394 | |
CI480822W-PK10 | ホワイト | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ¥11,443 | |
CI480823W-PK10 | ホワイト | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ¥13,602 | |
CI481222W-PK10 | ホワイト | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | ¥19,416 | |
PI-480821-S | グレー | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ¥11,623 | |
PI-480822-S | グレー | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ¥11,058 | |
PI-480823-S | グレー | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ¥18,591 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。