JOBOX PAH1424002 トラックチェスト、エクストラワイド、61 x 27.625 x 19.37 インチサイズ、ブラック、アルミニウム
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックボックスチェスト |
色 | ブラック |
終了 | パウダーコート |
ハンドルスタイル | パドルハンドル |
高さ | 19.37 " |
長さ | 61 " |
ロックシステム | キー付き |
材料 | アルミニウム |
梱包 | 箱入りの |
ストレージ容量 | 17 cu。 ft。 |
タイプ | エクストラワイドフルサイズ |
幅(Width) | 27.62 " |
A. Crescent JOBOX PAH1424002 は、優れた耐食性と防錆性を実現する黒色粉体塗装仕上げが施されています。
A. JOBOX の自己上昇蓋は、輸送中の優れた強度と最大の安全性を提供するために、剛性構造の蓋ボルスターと統合されています。
A. パドル ハンドルは、ユニットにフラッシュ マウントされており、すっきりとした外観になっています。 しっかりとしたグリップを提供し、簡単に開くことができます。
モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 材料 | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAH1424000 | 61 " | 27.62 " | 19.37 " | アルミニウム | 明るい | クリアコート | ¥145,177 | |
PAH1420000 | 61 " | 20.62 " | 19.37 " | アルミニウム | 明るい | クリアコート | ¥169,496 | 見積依頼
|
PAH1420002 | 61 " | 20.62 " | 19.37 " | アルミニウム | ブラック | パウダーコート | ¥190,313 | 見積依頼
|
PAH1421000 | 46 " | 17.62 " | 16.25 " | アルミニウム | 明るい | クリアコート | - | 見積依頼
|
PAH1421002 | 46 " | 17.62 " | 16.25 " | アルミニウム | ブラック | パウダーコート | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。