アイテム価格 | トラックボックスチェスト |
色 | シルバー |
高さ | 18.5 " |
ラッチ機構 | パドルハンドル |
長さ | 61 " |
ふたスタイル | シングルリッド |
ふたタイプ | 調節可能 |
ロックシステム | キー付き |
材料 | アルミニウム |
取り付けスタイル | ボルトオン |
ストレージ容量 | 12.1 cu。 ft。 |
幅(Width) | 20.62 " |
船の重量(kg) | 26.63 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 154.94 |
HSコード | 8708295060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。