JOBOX PAC1596000 クロスオーバー トラック ボックス、中蓋、70.12 x 20.875 x 14.25 インチ サイズ、明るい、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスオーバートラックボックス |
色 | 明るい |
終了 | クリアコート |
ガスショック | 有り |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルスタイル | プッシュボタン |
高さ | 14.25 " |
ラッチ機構 | ドリル耐性のある押しボタンロック |
長さ | 70.12 " |
ふたスタイル | 二重まぶた |
ふたタイプ | 調節可能 |
ロックシステム | キー付き |
材料 | アルミニウム |
取り付けスタイル | ボルトオン |
梱包 | 箱入りの |
ストレージ容量 | 9.2 cu。 ft。 |
タイプ | 原寸大 |
UPC | 043419925441 |
幅(Width) | 20.88 " |
船の重量(kg) | 26.76 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8708295060 |
原産国 | US |
A. この収納ボックスは、デュアル ガス スプリング作動式の自動上昇蓋を備えています。 開くと、ハンズフリーで安全に積み降ろしができるように固定されます。
A. はい、このクロスオーバー トラック ボックスには、粉体塗装仕上げの全長の蓋があり、ボックスは時折の水しぶきに耐えることができます。
A. 設置中、トラック ボックスがトラックのキャビンに最も近いベッド レールに配置されていることを確認する必要があります。 ボックスの幅広のサイドアームは、トラックボックスが配置後にずれたり滑ったりするのを防ぎます。
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 材料 | 色 | 終了 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1596002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | アルミニウム | ブラック | パウダーコート | 原寸大 | ¥156,566 | 見積依頼
| |
PAC1597000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | アルミニウム | 明るい | クリアコート | コンパクト | ¥160,390 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。