JOBOX 675990 ローリングワークベンチ、引き出し 2 個、サイズ 43.375 x 26.875 x 38.5 インチ、ブラウン、スチール
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
アイテム価格 | 現場のモバイルワークベンチ |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | 固定、ロック可能 |
色 | 明るい |
引き出し容量 | 75ポンド |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12ガ。 トップ、ボトム、ボディ、16 ga。 ドア |
ハンドルタイプ | ヘビーデューティープッシュ |
高さ | 38.5 " |
長さ | 43.375 " |
ロックシステム | 南京錠エンクロージャーと手動ラッチリリース |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 2 |
棚の数 | 2 |
梱包 | コルゲートとパレット |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 21.7 cu。 ft。 |
幅(Width) | 26.88 " |
船の重量(kg) | 126 |
船高(cm) | 92.71 |
船の長さ(cm) | 113.03 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.この作業台には、狭いコーナーでの操作性を可能にする2つの回転キャスターがあります。
A.この作業台は、過酷な産業条件や湿気の多い環境から最大限に保護するために粉体塗装されています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。