JOBOX 678990 ローリングワークベンチ、引き出し 6 個、サイズ 49.375 x 26.875 x 40.625 インチ、ブラウン、スチール
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 現場のモバイルワークベンチ |
キャスターサイズ | 6" |
キャスタータイプ | 固定、スイベル |
色 | ブラウン |
引き出し容量 | 75ポンド |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12ガ。 トップ、ボトム、ボディ、16 ga。 ドア |
ハンドルタイプ | ヘビーデューティープッシュ |
高さ | 40.63 " |
長さ | 49.38 " |
ロックシステム | 南京錠エンクロージャーと手動ラッチリリース |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 6 |
棚の数 | 1 |
梱包 | コルゲートとパレット |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 24.6 cu。 ft。 |
幅(Width) | 26.88 " |
船の重量(kg) | 171.45 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 80.77 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A. 完全に調整可能な内部引き出しにより、ローリング ワークベンチを XNUMX つの独自の構成に配置して、保管ニーズを満たし、保管の柔軟性を最大限に高めることができます。
A. JOBOX 678990 ローリング ワークベンチには、究極の可搬性を実現する 6 インチ キャスター (固定キャスター 2 つとスイベル 2 つ) が付いています。
A. 溶接されたコーナー ガセットは、接続された部材 (柱、梁、またはトラス弦) 間の応力を伝達し、接合部を強化するのに役立ちます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。