アイテム価格 | 可動棚 |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコート |
長さ | 21.875 " |
材料 | 鋼 |
梱包 | 箱入りの |
タイプ | ローリング作業台モデル |
UPC | 043419911284 |
幅(Width) | 16.875 " |
船の重量(kg) | 4.13 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 50.29 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
JOBOX 677 & 678 ローリング ワークベンチ: これらのベンチは、各関節の強度とサポートを高めるために溶接されたコーナー ガセットを備えています。 固定キャスターとロック式回転キャスターが 2 個ずつ付いています。
A. JOBOX ローリング ワークベンチには、耐荷重 75 ポンドの引き出しが付いています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。