JOBOX 480000 液体移送タンク、L 型、100 ガロン、サイズ 54 x 31 x 26 インチ、ホワイト、スチール
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
アイテム価格 | 液体移送タンク |
ベースの高さ | 9" |
容量 | 100ガロン。 |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコート |
ハンドルスタイル | リフティングリング |
高さ | 26 " |
長さ | 54 " |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | トラックのベッドへのボルト |
梱包 | 箱入りの |
形状 | L字型 |
UPC | 043419902046 |
幅(Width) | 31 " |
船の重量(kg) | 90.72 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 149.86 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 7309000030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 容量 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484000 | 45.63 " | 23.25 " | 24 " | 100ガロン。 | ホワイト | ¥174,456 | ||
485000 | 54 " | 23.25 " | 24 " | 50ガロン。 | ホワイト | ¥103,927 | ||
486000 | 54 " | 9" | 19 " | 36ガロン。 | ホワイト | ¥112,982 | ||
487000 | 54 " | 31 " | 25 " | 88ガロン。 | ホワイト | ¥158,372 | ||
480002 | 54 " | 31 " | 26 " | 48ガロン。 | ブラック | ¥211,155 | 見積依頼
| |
482000 | 27 " | 31 " | 26 " | 100ガロン。 | ホワイト | ¥131,029 | 見積依頼
| |
484002 | 45.63 " | 23.25 " | 24 " | 100ガロン。 | ブラック | ¥182,586 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。