JOBOX 485000 液体移送タンク、正方形、50 ガロン、サイズ 54 x 23.25 x 24 インチ、ホワイト、スチール
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
アイテム価格 | 液体移送タンク |
容量 | 50ガロン。 |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコート |
ハンドルスタイル | リフティングリング |
高さ | 24 " |
長さ | 54 " |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | トラックのベッドへのボルト |
梱包 | 箱入りの |
形状 | 正方形である |
UPC | 043419902121 |
幅(Width) | 23.25 " |
船の重量(kg) | 38.48 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 容量 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480000 | 54 " | 31 " | 26 " | 100ガロン。 | ホワイト | ¥168,314 | ||
484000 | 45.63 " | 23.25 " | 24 " | 100ガロン。 | ホワイト | ¥174,456 | ||
486000 | 54 " | 9" | 19 " | 36ガロン。 | ホワイト | ¥112,982 | ||
487000 | 54 " | 31 " | 25 " | 88ガロン。 | ホワイト | ¥158,372 | ||
480002 | 54 " | 31 " | 26 " | 48ガロン。 | ブラック | ¥211,155 | 見積依頼
| |
482000 | 27 " | 31 " | 26 " | 100ガロン。 | ホワイト | ¥131,029 | 見積依頼
| |
484002 | 45.63 " | 23.25 " | 24 " | 100ガロン。 | ブラック | ¥182,586 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。