JOBOX 1-754610 可燃性安全キャビネット、セルフクローズ、サイズ 46.12 x 23.25 x 45.72 インチ、レッド、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全キャビネット |
容量 | 30ガロン。 |
色 | レッド |
終了 | パウダーコート |
ハンドル付き | いいえ |
高さ | 45.72 " |
長さ | 46.12 " |
材料 | 鋼 |
梱包 | 段ボール箱 |
幅(Width) | 23.25 " |
A. この Jobox 1-754610 可燃性自動閉鎖式安全キャビネットは、12 ゲージ スチール製の EZ レベル スキッド ボルスターを備えており、レベリング スルー ホールを備えているため、レベリング ネジとユニットを簡単に取り付けることができます。 その転倒防止設計により、ベースのフットプリントが増加し、安定性と転倒抵抗が向上します。 これらの EZ レベル ボルスターは、キャビネットを持ち上げるためのフォークリフトまたはパレット ジャッキに簡単にアクセスできるように、ユニットを床から持ち上げます。
A. この安全キャビネットは、液体塗料と比較して、10 倍の耐腐食性、5 倍の耐摩耗性、2 倍の耐チップ & スクラッチ性を持つ高品質の赤色粉体塗装を特徴としています。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。