JET TOOLS 690089ステッププーリーフライス盤2Hp 1 Ph 115/230 V
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステッププーリーフライス盤 |
クロストラベル(インチ) | 12-1/2 |
頭 | ベルト駆動 |
頭の角度 | 90度 |
Hz | 60 |
モーターHP | 2 |
モータータイプ | TEFC |
操作 | マニュアル |
全体の深さ | 69 |
全体の高さ | 72 |
全幅 | 59 |
相 | 1 |
クイル径 | 3-3 / 8」 |
ラムトラベル | 13-3/8 |
スピンドル | R-8 |
主軸速度 | 80から2720 rpm |
スピンドルテーパー | R-8 |
テーブルへのスピンドル | 17-1 / 2」 |
スピンドルトラベル | 5" |
Tスロット | 3と5/8 |
テーブルサイズ | 9 x 42 |
テーブルの表面の高さ | 変数 |
テーブル作業面 | 9×42インチ |
タイプ | ステッププーリーR8 |
UPC | 662755105890 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 997.9 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 175.26 |
船幅(cm) | 149.86 |
HSコード | 8465950055 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。