アイテム価格 | ベルト&ディスクサンダー |
アンペアAC | 6.5 |
ベルトSFPM | 3000 |
ベルトサイズ | 1 x42インチ |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 45 |
ディスク径 | 8" |
ディスク速度(RPM) | 1725 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 4 x 10 |
ディスクテーブルのチルトイン角度(度) | 45 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 45 |
集塵ポートサイズ(インチ) | 1-1/4 |
HP | 1/3 |
全体の深さ | 21 " |
全体の高さ | 14 " |
全幅 | 22 " |
相 | 1 |
テーブル作業面 | 6-1 / 8 x 7-1 / 8インチ |
UPC | 662756093653 |
電圧 | 115 V |
船の重量(kg) | 28.62 |
船高(cm) | 59.94 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8465930075 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。