JET TOOLS 414700金属用集塵機1-1 / 2 Hp
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
アイテム価格 | 集塵機 |
アンペアAC | 2.6/4.8 |
dBA | 75 |
ホース径 | 3" |
HP | 1-1 / 2 HP |
マックス。 フロー | CFM 490 |
動作速度範囲(FPM) | 5610 |
相 | 単発講座 |
電圧 | 115 / 230V |
船の重量(kg) | 85.95 |
船高(cm) | 82.55 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 69.85 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。