アイテム価格 | 工業用ベルト仕上げ機 |
アンペアAC | 6 |
ベルトSFPM | 2850 |
ベルトサイズ | 6 x48インチ |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 45 アウトと 20 イン |
集塵ポートサイズ(インチ) | 1-1/2 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 29 " |
全体の高さ | 58 " |
全幅 | 16 " |
相 | 3 |
プラテンサイズ(インチ) | 6-1/4 x 14-3/4 |
テーブル素材 | 鋳鉄 |
テーブル作業面 | 7-3 / 8 x 14-3 / 4インチ |
UPC | 662756096111 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 97.52 |
船高(cm) | 126.49 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8463900060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。