アイテム価格 | 水平/垂直バンドソー |
刃の厚さ | 0.025 " |
ブレードホイール径 | 7-3 / 8」 |
切削能力長方形 | 5 "x 5-3 / 4" |
切削能力ラウンド | 5" |
切削能力スクエア | 5" |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
最大刃の長さ | 64-1 / 2」 |
最大ブレード幅 | 1 / 2 " |
マイター容量 | 90度 |
全体の深さ | 19 " |
全体の高さ | 57 " |
全幅 | 44 " |
相 | 単発講座 |
RPM | 1725 |
速度 | 80/120/200 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 81 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8461508020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。