JET TOOLS 321891旋盤10Hp 230 / 460v
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 旋盤 |
キャリッジトラベル(インチ) | 108-1/4 |
複合旅行(インチ) | 5-1/2 |
クロスフィードレート | 65 |
クロストラベル(インチ) | 12-3/32 |
センター間の距離(インチ) | 120 |
ギャップの長さ(インチ) | 8 |
縦送り速度 | 65 |
モーターHP | 10 |
スピンドル速度の数 | 12 |
スレッド数 | 22 mm |
全体の高さ | 57 " |
全体の長さ(Overall Length) | 178 " |
全幅 | 43 " |
相 | 3 |
スピンドルボア(インチ) | 4-1/8 |
主軸速度 | 36〜1600 RPM |
スピンドルテーパー | MT 5 |
Swing In Gap(In。) | 34 |
スイングオーバーベッド(インチ) | 26 |
クロススライド上でスイング(インチ) | 16-1/2 |
テールストックテーパー | MT 5 |
テールストックトラベル(インチ) | 6 |
スレッド範囲 | mmまで1 14 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 4212.9 |
船高(cm) | 144.78 |
船の長さ(cm) | 449.58 |
船幅(cm) | 109.22 |
HSコード | 8458190030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。