JET TOOLS 321102AKスタンド付き旋盤、2hp、単相
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
アイテム価格 | ジェット旋盤 |
ベッド幅 | 7-3 / 8インチ |
キャリッジトラベル(インチ) | 35 |
複合旅行(インチ) | 2-11/16 |
クロスフィードレート | 40 |
クロストラベル(インチ) | 6-5/16 |
センター間の距離(インチ) | 40 |
ギャップの長さ(インチ) | 8 |
縦送り速度 | 38 |
モーターHP | 2 |
スピンドル速度の数 | 12 |
スレッド数 | 27 mm |
全体の高さ | 45 " |
全体の長さ(Overall Length) | 71 " |
全幅 | 32 " |
相 | 1 |
スピンドルボア(インチ) | 1-3/8 |
主軸速度 | 60〜1240 RPM |
スピンドルテーパー | MT 5 |
Swing In Gap(In。) | 18-3/4 |
スイングオーバーベッド(インチ) | 13 |
クロススライド上でスイング(インチ) | 7-25/32 |
テールストックテーパー | MT 3 |
テールストックトラベル(インチ) | 3-3/4 |
スレッド範囲 | mmまで0.2 6 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 474.75 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 180.34 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8458190020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。