入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 1/4アクセスバルブ |
接続 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 |
接続サイズ | 1/4 "SAE M、1/8" ODS x 3/16 "、1/4"、5/16 "ODF |
材料 | 真鍮 |
製品説明 | マルチステップ |
タイプ | フィッティングブラス |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 接続サイズ | 製品説明 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A31722 | 1/8 外径 | 1/4 "SAE M、1/8" ODS x 1/4 "ODF | 真鍮ボディ | 3 | ¥1,946 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。