JARKE QT501S36A アドオンカンチレバーラック、ストレート、サイド数 1、7 アーム、アーム長 14 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーラック |
アーム長さ | 14 " |
アームスチールゲージ | 14 |
アームスタイル | ストレート |
アームあたりの容量 | 500ポンド |
センターブレースの長さ | 36 " |
柱鋼ゲージ | 11 |
終了 | グレーエナメル |
リップ | 正社員 |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 3500ポンド |
材料 | 鋼 |
腕の数 | 7 |
辺の数 | 1 |
全体の深さ | 32 " |
全体の高さ | 7ft。 |
全幅 | 21 " |
棚板タイプ | 拡張機能 |
船の重量(kg) | 60.75 |
プロダクト | モデル | 棚板タイプ | アーム長さ | センターブレースの長さ | 負荷容量 | 辺の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT501D36A | 拡張機能 | 14 " | 36 " | 7000ポンド | 2 | 56 " | 7ft。 | 34 " | ¥196,615 | ||
DC-10J | スターター | 36 " | 72 " | 24,680ポンド | 1 | 56 " | 10ft。 | 82 " | ¥956,264 | ||
DC-12J | スターター | 48 " | 72 " | 19,380ポンド | 2 | 56 " | 12ft。 | 106 " | ¥1,260,292 | ||
SC-12AJ | 拡張機能 | 48 " | 72 " | 8000ポンド | 1 | 32 " | 12ft。 | 58 " | ¥440,255 | ||
QT501D36 | スターター | 14 " | 36 " | 7000ポンド | 2 | 56 " | 7ft。 | 34 " | ¥380,360 | ||
DC-10AJ | 拡張機能 | 36 " | 72 " | 24,680ポンド | 2 | 56 " | 10ft。 | 82 " | ¥530,980 | ||
SC-10AJ | 拡張機能 | 36 " | 72 " | 12,340ポンド | 1 | 32 " | 10ft。 | 46 " | ¥371,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。