JARKE DC-12J スターター ストレートカンチレバーラック 側面数 2 アーム 32 本 アーム長 48 インチ
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
アイテム価格 | カンチレバーラック |
アーム長さ | 48 " |
アームスチールゲージ | 10 |
アームスタイル | ストレート |
アームあたりの容量 | 1000ポンド |
センターブレースの長さ | 72 " |
柱鋼ゲージ | 10 |
終了 | グレーエナメル |
リップ | 取り外し可能な |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 19,380ポンド |
材料 | 鋼 |
腕の数 | 32 |
辺の数 | 2 |
全体の深さ | 56 " |
全体の高さ | 12ft。 |
全幅 | 106 " |
棚板タイプ | スターター |
船の重量(kg) | 675 |
プロダクト | モデル | 棚板タイプ | アーム長さ | センターブレースの長さ | 負荷容量 | 辺の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT501D36A | 拡張機能 | 14 " | 36 " | 7000ポンド | 2 | 56 " | 7ft。 | 34 " | ¥196,615 | ||
DC-10J | スターター | 36 " | 72 " | 24,680ポンド | 1 | 56 " | 10ft。 | 82 " | ¥956,264 | ||
SC-12AJ | 拡張機能 | 48 " | 72 " | 8000ポンド | 1 | 32 " | 12ft。 | 58 " | ¥440,255 | ||
QT501D36 | スターター | 14 " | 36 " | 7000ポンド | 2 | 56 " | 7ft。 | 34 " | ¥380,360 | ||
DC-10AJ | 拡張機能 | 36 " | 72 " | 24,680ポンド | 2 | 56 " | 10ft。 | 82 " | ¥530,980 | ||
SC-10AJ | 拡張機能 | 36 " | 72 " | 12,340ポンド | 1 | 32 " | 10ft。 | 46 " | ¥371,067 | ||
DC-8AJ | 拡張機能 | 24 " | 72 " | 25,060ポンド | 2 | 56 " | 8ft。 | 65 " | ¥354,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。