入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクバックアップパッド |
バックマウントタイプ | フックとループ |
ボディ材質 | 泡 |
密度 | M |
直径 | 5" |
フェイスマウントタイプ | フックとループ |
マックス。 スピード | 13,000回転 |
厚さ | 3 / 8 " |
真空穴の設計 | 8穴 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8467920090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。