JAMCO ZS336U5 ビンカート 高さ 64 インチ x 長さ 30 インチ x 幅 36 インチ 容量 1200 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モバイル傾斜ビン棚 |
ビンの色 | イエロー |
ビンの深さ | 11.625 " |
ビンの高さ | 4" |
ビンタイプ | 棚ビン |
ビンの幅 | (16) 4-1/8", (20) 6-5/8", (16) 8-1/8", (6) 11-1/8" |
棚あたりの容量 | 100ポンド |
終了 | 洗練された |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
棚の数 | 12 |
全体の深さ | 30 " |
全体の高さ | 64 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 58 |
船の重量(kg) | 134.26 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 棚あたりの容量 | 終了 | アイテム価格 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB336-U6 | 150ポンド | パウダーコート | モバイルビンカート | 2000ポンド | 66 " | 30 " | ¥222,105 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。