JAMCO YM236-U6 ステンレススチール製移送カート 1800 ポンド
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
アイテム価格 | 頑丈なステンレス製搬送カート |
キャスター素材 | ウレタン |
キャスターサイズ | 6 "×2」 |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | ステンレス |
終了 | 洗練された |
ゲージ | 16 |
負荷容量 | 1800ポンド |
材料 | 溶接ステンレス鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 31 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 58.5 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。