アイテム価格 | ワークベンチトップ |
色 | ステンレス鋼 |
エッジタイプ | スクエアエッジ |
終了 | 洗練された |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
表面材質 | ステンレス鋼 |
トップデプス | 30 " |
上の厚さ | 1.25 " |
上幅 | 72 " |
作業面の素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。