JAMCO OZ130 ステンレススチール製調節可能な棚 12 x 30 インチ
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
アイテム価格 | 可動棚 |
色 | グレー |
終了 | プレミアムポリッシュステンレス |
高さ | 1" |
長さ | 29.5 " |
材料 | ステンレス鋼 |
サイズ | 12 "×30」 |
幅(Width) | 9.5 " |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9403200030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。