JAMCO OY136 ステンレススチール製調節可能な棚 18 x 36 インチ
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
アイテム価格 | 可動棚 |
色 | グレー |
終了 | プレミアムポリッシュステンレス |
高さ | 1" |
長さ | 34.5 " |
材料 | ステンレス鋼 |
サイズ | 18 "×36」 |
幅(Width) | 15.5 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 9403200030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。