JAMCO LS248-P5 ユーティリティ カート スチール 54 Lx25 W 1200 ポンド。
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
アイテム価格 | ディープシェルフユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 600ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 16 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 6" |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 25 " |
棚の長さ | 48 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | リップドエッジ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 95.4 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ130-P5 | 2 | 600ポンド | 5" | 35 " | 36 " | 19 " | 30 " | 18 " | ¥75,452 | ||
GJ230-P5 | 2 | 600ポンド | 5" | 35 " | 36 " | 25 " | 30 " | 24 " | ¥86,744 | ||
GJ236-P5 | 2 | 600ポンド | 5" | 35 " | 42 " | 25 " | 36 " | 24 " | ¥90,129 | ||
GK248-P6 | 2 | 1200ポンド | 6" | 36 " | 54 " | 25 " | 48 " | 24 " | ¥115,351 | ||
LN130-P5 | 3 | 400ポンド | 5" | 35 " | 36 " | 19 " | 30 " | 18 " | ¥165,359 | ||
LN236-P5 | 3 | 400ポンド | 5" | 35 " | 42 " | 25 " | 36 " | 24 " | ¥206,528 | ||
LS230-P5 | 2 | 600ポンド | 5" | 35 " | 36 " | 25 " | 30 " | 24 " | ¥222,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。