JAMCO JH236P500GP モバイルキャビネットワークベンチ、スチール、奥行き27インチ、高さ36インチ、幅42インチ
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
アイテム価格 | モバイルキャビネットワークベンチ |
キャスター構成 | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオレフィン |
色 | グレー |
深さ | 27 " |
ドアキャビネットの高さ | 24 " |
ドアキャビネットの幅 | 33 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 12&14 |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 36 " |
負荷容量 | 1400ポンド |
ドアの数 | 2 |
表面材質 | 鋼 |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 25.65 |
プロダクト | モデル | キャスター素材 | ドアの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
JF236R700GP | ラバー | 1 | ¥334,262 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。