JAMCO EK230-P5 スチール溶接人間工学に基づいたユーティリティ カート、グレー、リップエッジ
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
アイテム価格 | 溶接された人間工学的ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 600ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 14 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | 人間工学的 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 6" |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 25 " |
棚の長さ | 30 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | リップドエッジ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 81.9 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A. このカートには棚が 600 つあり、それぞれの耐荷重は XNUMX ポンドです。
A. 倉庫、在庫室、発送・受け取りエリアなどの作業環境での物の整理、保管、移動に使用できます。
プロダクト | モデル | 棚の数 | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚のスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF230-P6 | 3 | 800ポンド | 6" | 40 " | 36 " | 25 " | 30 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥268,491 | ||
EF336-P6 | 3 | 800ポンド | 6" | 40 " | 42 " | 31 " | 36 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥244,734 | ||
EF360-P6 | 3 | 800ポンド | 6" | 40 " | 66 " | 31 " | 60 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥294,272 | ||
EF372-P6 | 3 | 800ポンド | 6" | 40 " | 78 " | 31 " | 72 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥206,239 | ||
EG130-P5 | 2 | 600ポンド | 5" | 39 " | 36 " | 19 " | 30 " | リップ | ¥174,162 | ||
EG248-P5 | 2 | 600ポンド | 5" | 39 " | 54 " | 25 " | 48 " | リップ | ¥255,325 | ||
EK130-P5 | 2 | 600ポンド | 5" | 39 " | 36 " | 19 " | 30 " | リップ | ¥181,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。