入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高トルクドリルチャック |
ベアリングタイプ | ボールベアリング |
最大容量 | 0.394 " |
最小容量 | 0" |
チャック径 | 1.69 " |
チャックタイプ | キーレス |
閉じた長さ | 3.23 " |
構造 | 鋼 |
材料 | 鋼 |
取り付けサイズ | 2MT |
装着タイプ | MT2 |
オープンレングス | 2.87 " |
タイプ | 統合シャンク付き高トルク |
UPC | 095456314078 |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。