入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動フラッシュボルト |
ボルト頭径 | 1 / 2 " |
終了 | 鈍いクロム |
Hardware | 同梱 |
高さ | 6.75 " |
長さ | 1.125 " |
材料 | 鋼/真ちゅう |
操作タイプ | 可動レバー |
スローサイズ | 3 / 4 " |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FB358 US26D | 1.375 " | ¥10,435 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。