入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動フラッシュボルト |
ボルト頭径 | 1 / 2 " |
終了 | 鈍いクロム |
Hardware | 同梱 |
高さ | 6.75 " |
長さ | 1.375 " |
材料 | 鋼/真ちゅう |
操作タイプ | 可動レバー |
スローサイズ | 3 / 4 " |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FB458 US26D | 1.125 " | ¥5,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。