IVES 112HD 83IN US28 ギア付きピアノヒンジ アルミニウム 長さ 83 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ギヤードピアノヒンジ |
色 | シルバー |
終了 | ナチュラル |
Hardware | 同梱 |
穴の間隔 | 不定 |
穴 | |
葉あたりの穴 | 20 |
病院のヒント | いいえ |
ナックルの長さ | 1 / 2 " |
葉の厚さ | 0.12 " |
長さ | 83 " |
材料 | アルミニウム |
取り付け | ほぞ穴 |
ピン材質 | アルミニウム |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 180度 |
スタンレークラス番号 | 661HD |
スタンレーEDP番号 | 47-7810 |
幅(Width) | 1 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 3.35 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 236.98 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8302103000 |
プロダクト | モデル | 終了 | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | 材料 | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157XY 83インチ US28 | ピューター | 27 | 0.04 " | 鋼 | フルサーフェス | 1.25 " | ¥82,107 | 見積依頼
| |
224HD US28 83インチ | ピューター | 27 | 0.04 " | 鋼 | ほぞ穴 | 1.25 " | ¥56,648 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。