IVES 157XY 83IN US28 ギア付きピアノ ヒンジ スチール 0.040 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ギヤードピアノヒンジ |
色 | シルバー |
終了 | ピューター |
Hardware | 同梱 |
穴の間隔 | 3 |
穴 | |
葉あたりの穴 | 27 |
病院のヒント | いいえ |
ナックルの長さ | 1 / 2 " |
葉の厚さ | 0.04 " |
長さ | 83 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 220.98 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8302106030 |
プロダクト | モデル | 終了 | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | 材料 | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224HD US28 83インチ | ピューター | 27 | 0.04 " | 鋼 | ほぞ穴 | 1.25 " | ¥56,648 | 見積依頼
| |
112HD 83インチ US28 | ナチュラル | 20 | 0.12 " | アルミニウム | ほぞ穴 | 1 9 / 16 " | ¥70,745 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。